text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 357 N/A HSS-E M 3


Artikelnummer U0930.030.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 1.8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0930.030.001
UBB 240203250230
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.