Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0930.240.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 357 N/A HSS-E M 24
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0930.240.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
80
Teljes hossz (mm)
280
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
80
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
80
Teljes hossz (mm)
280
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
80
osztás menete (mm)
3
Menetméret
24
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
550
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0930.240.001
UBB
240203251485
UNSPSC
23241615