text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Cikkszám U0930.220.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 80
Teljes hossz (mm) 280
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 80
Teljes hossz (mm) 280
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 80
osztás menete (mm) 2.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Márka Fabory

Leírás

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.