Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0930.160.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 357 N/A HSS-E M 16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0930.160.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
63
Teljes hossz (mm)
200
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
63
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
63
Teljes hossz (mm)
200
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
63
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
170
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0930.160.001
UBB
240203251063
UNSPSC
23241615
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést