text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cikkszám U0727.142.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus UNF
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Kulcs négyszög (mm) 9
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0727.142.001
UBB 240203289691
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.