text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Cikkszám U0723.142.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 26
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 26
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 26
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 26
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 12
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1870
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0723.142.001
UBB 240203287950
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.