Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0719.222.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0719.222.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
14
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
9
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0719.222.001
UBB
240203293305
UNSPSC
23241615