text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszám U0725.111.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0725.111.001
UBB 240203288453
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.