text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Cikkszám U0719.158.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 15
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 15
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0719.158.001
UBB 240203293149
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.