Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0725.191.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0725.191.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
30
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
30
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
10
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
30
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0725.191.001
UBB
240203288867
UNSPSC
23241615