text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cikkszám U0723.254.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus BSW
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 36
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Kulcs négyszög (mm) 16
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.