text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


Cikkszám U0717.254.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 18
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0717.254.001
UBB 240203292497
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.