text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for blind holes

Cikkszám U0719.127.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 13
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 20
Kulcs négyszög (mm) 7
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0719.127.001
UBB 240203292984
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.