text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G


Cikkszám U0727.256.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 28
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 28
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 14
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 7.11
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0727.256.001
UBB 240203290178
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.