Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0726.079.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0726.079.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
UNF
Vágási hossz (mm)
17
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
24
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
210
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0726.079.001
UBB
240203289287
UNSPSC
23241615