text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Cikkszám U0722.079.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0722.079.001
UBB 240203287539
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.