text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Cikkszám U0714.079.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1500
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0714.079.001
UBB 240203290665
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.