text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cikkszám U0726.096.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 18
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 24
Kulcs négyszög (mm) 7
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.