The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0722.096.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0722.096.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
BSW
Vágási hossz (mm)
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
BSW
Vágási hossz (mm)
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
16
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
10
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0722.096.001
UBB
240203287612
UNSPSC
23241615