text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Objednací číslo U0722.031.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus BSW
Baleno po 1

Specifikace

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 11
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 40
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.