text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Article number U0718.063.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 28
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 38.63
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0718.063.001
UBB 240203292562
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.