Gépi dörzsár
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
Dörzsárak
Gépi dörzsár
F0303.290.001
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
Fabory Gépi dörzsár 221431 HSS Without treatment 29,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Ø D 29 mm L 281 mm l 73 mm Weight 0,920 kg Even Teeth 10 Points Material efficient high-speed steel HSS.Teeth in left-hand spiral 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment MORSE 3 Tolerance H7
Cikkszámok
Cikkszám
F0303.290.001
UBB
240207032527
UNSPSC
27112835