text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 8,6 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 8.60
d2 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 8.60
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 8.60
d2 15
h2 12

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.086.001
EAN 8715493117303
UBB 240201701309
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.