text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 8,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 8
d2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 8
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 8
d2 12
h2 10
Type O848790800

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.080.001
EAN 8716563441861
UBB 240201423292
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.