WAVEinside
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
F3690
F3690.060.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 6,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
6
d2
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D (mm)
6
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
6
d2
10
h2
10
Type
O848790600
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
179A
Cikkszámok
Cikkszám
F3690.060.001
EAN
8716563441656
UBB
240201422385
UNSPSC
27110000
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést