text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 6,6 MM

Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.60
d2 12

Műszaki adatok

D (mm) 6.60
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.60
d2 12
h2 10
Darabonkénti súly (g) 8.2
Type Short Bush without Collar

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.066.001
EAN 8716563441724
UBB 240201474923
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.