text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 6,2 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.20
d2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 6.20
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.20
d2 12
h2 10

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.062.001
EAN 8715493117068
UBB 240201487636
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.