text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 4,8 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 4.80
d2 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 4.80
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 4.80
d2 8
h2 8

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.048.001
EAN 8715493116924
UBB 240201421544
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.