Fúróhüvely
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
F3690
F3690.039.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 3,9 MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
3.90
d2
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D (mm)
3.90
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
3.90
d2
7
h2
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
179A
Cikkszámok
Cikkszám
F3690.039.001
EAN
8715493116832
UBB
240201699347
UNSPSC
27110000
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést