text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 26,5 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 26.50
d2 42
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 26.50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 26.50
d2 42
h2 25

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.265.001
EAN 8715493118492
UBB 240201427582
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.