text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 22,25 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 22.25
d2 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 22.25
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 22.25
d2 35
h2 20

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.222.501
EAN 8715493118300
UBB 240201708825
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.