text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 14,25 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 14.25
d2 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 14.25
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 14.25
d2 22
h2 16

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.142.501
EAN 8715493117877
UBB 240201707264
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.