text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 12,2 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 12.20
d2 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 12.20
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 12.20
d2 22
h2 16

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.122.001
EAN 8715493117709
UBB 240201703875
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.