text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 1,5 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 1.50
d2 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 1.50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 1.50
d2 4
h2 6

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3690.015.001
EAN 8715493116597
UBB 240201697937
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.