text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 9,3 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 9.30
d2 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 9.30
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 9.30
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.093.001
EAN 8715493113633
UBB 240201670371
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.