text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 6,9 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.90
d2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 6.90
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.90
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.069.001
EAN 8715493113398
UBB 240201668987
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.