text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 6,6 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.60
d2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 6.60
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 6.60
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Darabonkénti súly (g) 8.2
Árucikk kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.066.001
EAN 8716563437901
UBB 240201475342
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.