text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 20,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 20
d2 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 20
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 20
d2 30
d3 34
h1 5
h2 20
Type O848722000

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.200.001
EAN 8716563438892
UBB 240201487149
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.