text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 11,1 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 11.10
d2 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 11.10
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 11.10
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.111.001
EAN 8715493113831
UBB 240201671692
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.