text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 172 A 1,6 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 1.60
d2 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 1.60
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 1.60
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód
Type Short Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3685.016.001
EAN 8716563437406
UBB 240201666585
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.