text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 179 A 5,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5
d2 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 5
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 5
d2 8
h2 12
Darabonkénti súly (g) 5.6
Árucikk kód
Type Medium Bush without Collar

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3691.050.001
EAN 8716563444220
UBB 240201430958
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.