text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 3,5 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 3.50
d2 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 3.50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 12
Darabonkénti súly (g) 2.6
Árucikk kód 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3686.035.001
EAN 8716563439783
UBB 240201684158
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.