text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 11,0 MM

Numéro d'article
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 11
d2 18

Spécifications

D (mm) 11
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 11
d2 18
d3 22
h1 4
h2 20
Darabonkénti súly (g) 18.2
Type Medium Bush with Collar

Normes

DIN 172A

Numéros d'articles

Numéro d'article F3686.110.001
EAN 8716563440499
UBB 240201691245
UNSPSC 27110000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.