text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Medium DIN 172 A 10,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 10
d2 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 10
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 20
Type O848731000

Szabványok

DIN 172A

Cikkszámok

Cikkszám F3686.100.001
EAN 8716563440437
UBB 240201690742
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.