text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Long DIN 179 A 7,5 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 7.5
d2 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 7.50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 7.5
d2 12
h2 20

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3692.075.001
EAN 8715493120402
UBB 240201719558
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.