Fúróhüvely
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
Fúrás
Fúróhüvely
F3692
F3692.065.001
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
Fabory Fúró vezetőpersely Long DIN 179 A 6,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
6.5
d2
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D (mm)
6.50
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Fabory
d1
6.5
d2
12
h2
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
179A
Cikkszámok
Cikkszám
F3692.065.001
EAN
8715493120389
UBB
240201719301
UNSPSC
27110000
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést