text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fúró vezetőpersely Long DIN 179 A 12,0 MM


Cikkszám
D (mm)
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 12
d2 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 12
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Fabory
d1 12
d2 18
h2 25
Type O848811200

Szabványok

DIN 179A

Cikkszámok

Cikkszám F3692.120.001
EAN 8716563445371
UBB 240201720523
UNSPSC 27110000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.