Rögzítőalátétek
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
Alátétek és gyűrűk
Rögzítőalátétek
53460
53460.080.001
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
Fűrészfogú biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6798 A Stainless spring steel A5 (1.4571) M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Névleges mérethez
8
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
0.8
Info
Az 1.4571 stabilizált rozsdamentes acél lényegében szabványos A4-es rozsdamentes acél titánnal ötvözve.
A titán hozzáadásával csökkentik a granuláris korrózió kockázatát (IC) a hegesztést követően.
A 1.4571-et főként hozzáférhetetlen, valamint klórnak és kéndioxidnak mérsékelten kitett szerkezeteknél alkalmazzák.
Titán tartalma miatt nem polírozható fényesre.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Márka
Fabory
Névleges mérethez
8
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A5 (1.4571)
Darabonkénti súly (g)
0.8
Info
Az 1.4571 stabilizált rozsdamentes acél lényegében szabványos A4-es rozsdamentes acél titánnal ötvözve.
A titán hozzáadásával csökkentik a granuláris korrózió kockázatát (IC) a hegesztést követően.
A 1.4571-et főként hozzáférhetetlen, valamint klórnak és kéndioxidnak mérsékelten kitett szerkezeteknél alkalmazzák.
Titán tartalma miatt nem polírozható fényesre.
Méretek
d1 (min.)
8.4
d2 (max.)
15
h ≈
2.4
s1
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E27-624
DIN
6798-A
Cikkszámok
Cikkszám
53460.080.001
EAN
8717077008465
UBB
500634441736
UNSPSC
31161801
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést