text.skipToContent text.skipToNavigation

Fűrészfogú biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6798 A Foszforbronz CU4 M3,5

Műszaki adatok

Átmérő M3.5
Márka Fabory
Névleges mérethez 3.5
Anyag Foszforbronz
Anyag, műszaki jellemzők CU4
Darabonkénti súly (g) 0.11

Méretek

d1 (min.) 3.7
d2 (max.) 7
h ≈ 1.5
s1 0.5

Szabványok

NF E27-624
DIN 6798-A

Cikkszámok

Cikkszám 50540.035.001
EAN 8715492247513
UBB 950357112339
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.