Synspec B.V.
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
Fúrás
Cső és lemezfúrók
1K696209
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
Fúrócsonk hengeres DIN 1897 HSSG Blanc 3,1mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1K696209
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
49
Átmérő fúró (mm)
3.1
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Igen
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.
Cikkszámok
Cikkszám
1K696209
EAN
8715494546393
UBB
500512516633
UNSPSC
23241639